Inserto RW®
Inserto RW C 6.3 (1/4'')
INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L25MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Maggiore forza grazie alla superficie di contatto più ampia in corrispondenza dell'inserto
- Possibilità di lavorare con una sola mano e supporto eccellente durante il posizionamento grazie all'effetto "innesto"
- Possibilità di lavorare con una sola mano e supporto eccellente durante il posizionamento grazie agli intagli stretti
- Inserto con codice a doppio colore stampato per una facile identificazione della misura
Per le impronte RW e AW è necessario un solo inserto. Entrambi gli inserti RW e AW sono compatibili con impronte RW e AW.
Attacco | 1/4 poll. |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Profilo anteriore | RW40 |
Tipo profilo anteriore | RW |
Lunghezza | 25 mm |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)